| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568172299 Herst.-Nr.: 537154 EAN/GTIN: 4052568172299 |
| |
|
| | |
| Feinstfilter MS12-LFM-G-AUV 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=12, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS12 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Leitungseinbau | mit Haltewinkel | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991519 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Konstruktiver Aufbau: | Faserfilter | Lagertemperatur: | ;; GC | Werkstoff Sichtscheibe: | PC | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Werkstoff Abdeckung: | PA | Kondensatablass: | vollautomatisch | manuell tastend | Baureihe: | MS | Max. Kondensatmenge: | |ML | Schalenschutz: | integriert als Metallschale | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | Werkstoff Schale: | Aluminium-Knetlegierung | Filterwirkungsgrad: | |% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,03* | € 547,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,35* | € 573,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 539,95* | € 608,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 853,68* | € 976,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|