Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568165222
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532631
EAN/GTIN:
     4052568165222
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | POM-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991944
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
Standard | hohes Saugvolumen
Integrierte Funktion:
Abwurfimpulsventil pneumatisch | Einschaltventil elektrisch | Schalldämpfer offen
Vakuumanschluss:
QS-6
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Anschlussgewinde:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Elektrische Leistungsaufnahme:
|W
Bauart Schalldämpfer:
offen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Werkstoff Verschraubung:
Messing | vernickelt
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
|DBA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 130,96*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 107,97*
€ 131,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 135,03*
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 178,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.