Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE2-MS1H-5/2-M7 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568161163
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525113
EAN/GTIN:
     4052568161163
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-M7 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=90 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MH2
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss | beschichtet
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991129
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Pneumatischer Anschluss 5:
M7
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | 2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zusätzliche Funktionen:
Funkenlöschung | Haltestromabsenkung | Schutzbeschaltung
Verpolungsschutz:
bipolar
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Toleranz Schaltzeit aus:
+10%/-30%
Toleranz Schaltzeit ein:
+10%/-30%
Schaltzeitstreuung ab 1 Hz:
|MS
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz (siehe Diagramm)
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung:
|NM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,43*
€ 101,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 107,87*
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 139,65*
2 Tage
327
€ 5,90*
ab € 123,47*
€ 146,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.