| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568146122 Herst.-Nr.: 185871 EAN/GTIN: 4052568146122 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8 mit Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Betriebsdruck=2 - 10 bar, Max. Vakuum=85 % Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPV14 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991561 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Elektrischer Anschluss: | Stecker | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | hohes Vakuum | Max. Vakuum: | |% | Vakuumanschluss: | G1/8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,77* | € 177,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,27* | € 193,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,07* | € 197,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,85* | € 247,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|