Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-10-240-P Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568142483
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173194
EAN/GTIN:
     4052568142483
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-10-240-P mit Zapfenwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 240 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Baugröße:
10
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991265
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M3
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfungswinkel:
|DEG
Schwenkwinkel:
;; DEG
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
ohne
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +60°C
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
|KGY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 149,92*
€ 181,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 197,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 198,36*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.