Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-32-25-A-P-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568128760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161264
EAN/GTIN:
     4052568128760
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZF-32-25-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,8 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DZF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
32 mm | äquivalenter Durchmesser
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
|NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZF-32-25-A-P-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 147,18*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 123,97*
€ 150,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 164,78*
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 204,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.