Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF-32-25-A-P-A 161264 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029496
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-32-25-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568128760
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 25mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF-32-25-A-P-A
Modellnummer = 161264

Der Festo Flachzylinder DZF-32-25-A-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 25 mm Kolbendurchmesser (* 32 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,8 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF-32-25-A-P-A
Modellnummer:
161264
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2029496, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF3225APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 147,18*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 123,97*
€ 150,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 164,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 204,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.