Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-18-25-A-P-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568128586
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161238
EAN/GTIN:
     4052568128586
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZF-18-25-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 18 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,2 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DZF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
18 mm | äquivalenter Durchmesser
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
|NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: kompaktzylinder festo adn-25-25, flachzylinder festo, flachzylinder, DZF-18-25-A-P-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 128,45*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 108,06*
€ 131,00*
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 179,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.