Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZF 161238 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 18mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029177
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZF-18-25-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568128586
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 25mm
Bohrung = 18mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZF
Modellnummer = 161238

Der doppeltwirkende Zylinder der Festo DFZ-Serie mit Kolbenform hat ein nicht drehbares Außengewinde mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen zur Positionserfassung. Eine Kolbenstange hat einen Durchmesser von 18 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-1,2 Grad.Verschiedene Montageoptionen Kolbendurchmesser: 25 mm Dämpfung - P Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
18mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZF
Modellnummer:
161238
Weitere Suchbegriffe: kompaktzylinder festo adn-25-25, flachzylinder festo, flachzylinder, 2029177, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF1825APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 128,45*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 108,06*
€ 131,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 179,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.