Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLX-2-1/2-MS Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568115173
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34434
EAN/GTIN:
     4052568115173
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Pneumatikventil VLX-2-1/2-MS 2/2-Wegefunktion, pneumatisch betätigt, Messingausführung. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VLX
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991371
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Membranventil
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
G1/2
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VLX-2-1/2-MS, Pneumatikventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 144,70*
€ 171,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 233,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 243,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.