Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSR-16-R Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568112714
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15280
EAN/GTIN:
     4052568112714
Suchbegriffe:
FLSR-16-R
Freilauf
Freilauf FLSR-16-R für Schwenkantrieb DSR. Baugröße=16, Drehrichtung=Rechtslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=2,03 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSR
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Rechtslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 337,18*
€ 384,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,57*
€ 418,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 450,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,47*
€ 497,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.