Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSR-16-R FLSR-16-R (15280) Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007213
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15280
EAN/GTIN:
     4052568112714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLSR-16-R
Festo-Originalteile
Originalteile
FLSR-16-R FLSR-16-R (15280) Freilauf
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Drehrichtung:
Rechtslauf
Einbaulage:
beliebig
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
2,03 NM
Produktgewicht:
350 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 338,06*
€ 386,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,70*
€ 420,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,41*
€ 452,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,27*
€ 459,6613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,96*
€ 458,1024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,16*
€ 436,9204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,69*
€ 424,4611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,06*
€ 402,2914
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.