Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDH-5-1/8 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8824
EAN/GTIN:
     4052568111281
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Pneumatikventil JDH-5-1/8 Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
JDH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil-dominierend
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995764
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, JDH-5-1/8, Pneumatikventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,25*
€ 94,85*
2 Tage
62
€ 5,90*
ab € 86,35*
€ 106,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 113,03*
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 145,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 131,56*
€ 156,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.