| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568102920 Herst.-Nr.: 573944 EAN/GTIN: 4052568102920 |
| |
|
| | |
| Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VK9-LP Einbaulage=beliebig, Leitungseigenschaft=Für statische Anwendungen, Verpolungsschutz=bipolar, Zusätzliche Funktionen=Funkenlöschung, Signalzustandsanzeige=LED Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VAVE | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube | Schutzart: | IP65 | Kabellänge: | |M | Elektrischer Anschluss: | Dose gewinkelt / Kabel | viereckige Bauform / offenes Ende | 2-polig / 2-adrig | Werkstoff Kabelmantel: | TPV | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Kabeldurchmesser: | |MM | Farbe Gehäuse: | schwarz | Nennbetriebsspannung DC: | ;; V | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,2 mm | Kabelaufbau: | 2 x 0,25 mm² | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Verpolungsschutz: | bipolar | Min. Kabel-Biegeradius: | |MM | Signalzustandsanzeige: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,66* | € 16,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,49* | € 16,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,96* | € 22,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,62* | € 27,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,74* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|