Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-10S-G18-4 Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568100391
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566560
EAN/GTIN:
     4052568100391
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18-4 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Zulassung:
RCM Mark | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL)
Max. Anzahl Ventilplätze:
16
Rastermaß:
|MM
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
|NM
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage:
|NM
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABM-L1-10S-G18-4, Anschlussleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,31*
€ 34,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,09*
€ 36,35*
€ 8,95*
ab € 43,37*
€ 56,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,55*
€ 59,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8-I
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.