|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568098933 Herst.-Nr.: 561033 EAN/GTIN: 4052568098933 |
| |
|
|  |  |
 | Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1 Breite=21,2 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=21,2 mm, Ventilgröße=20 mm, Druckzonentrennung=Kanal 1 Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | VMPAL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 5/16" | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR | Strömungsrichtung: | reversibel | Pneumatischer Anschluss 4: | für Schlauch Außen-Ø 5/16" | Steuerdruck: | ;; BAR | Werkstoff Anschlussplatte: | PA-verstärkt | Max. Anzahl Ventilplätze: | 1 | Rastermaß: | |MM | Ventilgröße: | |MM | Länge: | |MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1, Anschlussplatte |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 23,75* | € 31,15* |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,93* | € 32,48* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 25,42* | € 33,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|