Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S3-2-P1A3-G18 Vertikal-Versorgungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568091897
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     544435
EAN/GTIN:
     4052568091897
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Ventilverteiler
Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S3-2-P1A3-G18 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normanschlussbild nach 15407-1, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Alternative Druckversorgung für 1, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991883
Normalnenndurchfluss:
|L2
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Basierend auf Norm:
ISO 15407-1
Baubreite:
|MM
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VABF-S3-2-P1A3-G18, Vertikal-Versorgungsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,80*
€ 40,92*
3 Tage
3
€ 8,90*
ab € 32,12*
€ 40,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,40*
€ 44,98*
€ 8,95*
ab € 41,71*
€ 54,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.