Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-1S-N14-2T1 Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568089580
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539221
EAN/GTIN:
     4052568089580
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Verkettungsplatte VABV-S4-1S-N14-2T1 für Ventilinsel VTSA, ISO Plug-In. Baugröße=26 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=634 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
26 mm
Produktgewicht:
|G
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-1S-N14-2T1, Verkettungsplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,09*
€ 59,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 59,44*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,42*
€ 67,42*
€ 8,95*
ab € 63,31*
€ 81,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,99*
€ 91,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.