| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568057190 Herst.-Nr.: 565585 EAN/GTIN: 4052568057190 |
| |
|
| | |
| Schilderträger ASCF-H-L2-17V Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=34,1 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Schilderträger=PVC Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ASCF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Schilderträger: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASCF-H-L2-17V, Schilderträger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,28* | € 13,82* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,90* | € 14,40* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,10* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|