| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568052249 Herst.-Nr.: 551406 EAN/GTIN: 4052568052249 |
| |
|
| | |
| Sensorhalter SIEZ-8M-200 Aluminiumschiene mit zwei T-Nuten, zum Befestigen von induktiven Näherungsschaltern. Befestigungsart=(* festgeschraubt, * mit Durchgangsbohrung), Max. Anziehdrehmoment=2 Nm, Werkstoff=(* Aluminium-Knetlegierung, * Stahl, * TPE-U(PU)), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SIEZ | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Befestigungsart: | festgeschraubt | mit Durchgangsbohrung | Max. Anziehdrehmoment: | |NM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEZ-8M-200 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,01* | € 8,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,23* | € 8,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,85* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|