Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568050450
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541367
EAN/GTIN:
     4052568050450
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBU-M12W5-K-2.5-LE3 Dose M12 (A-codiert); gewinkelt; 5-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 2,5 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBU
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei | phosphorsäureesterfrei
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP68 | IP69K
Entspricht Norm:
Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2 | EN 61076-2-101
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeldurchmesser:
|MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991867
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
3 x 0,25 mm²
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 11,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 11,24*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 8,09*
€ 11,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 12,92*
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.