|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568048211 Herst.-Nr.: 532808 EAN/GTIN: 4052568048211 |
| |
|
|  |  |
 | Zuganker CPVSC1-ZA-8 für Ventilinsel CPV-SC. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 40 °C, Produktgewicht=20,2 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | CPVSC1 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,75* | € 14,20* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 10,76* | € 14,21* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 10,84* | € 14,56* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,93* | € 18,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|