| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568047825 Herst.-Nr.: 531667 EAN/GTIN: 4052568047825 |
| |
|
| | |
| Kupplungsstecker KS3-1/8-A-R mit Rückschlagventil für beidseitig selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=4,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | KS3 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Nenn-Anziehdrehmoment: | |NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 15 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,18* | € 6,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,71* | € 6,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,67* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,63* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|