| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568041557 Herst.-Nr.: 189006 EAN/GTIN: 4052568041557 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter MSK-M12X1,25 Zubehörteil. Baugröße=M12x1,25, Entspricht Norm=ISO 8674, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=9 g, Werkstoff Mutter=(* Stahl, * verzinkt) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MSK | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | M12x1,25 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | Stahl | verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 8674 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MSK-M12X1, 25, Sechskantmutter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,63* | € 1,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 0,67* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 0,78* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|