Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-PK-2 T-Schlauchverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568022754
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30919
EAN/GTIN:
     4052568022754
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück festo
druckluft t-stück
T-Schlauchverbindung T-PK-2 mit Stecknippel. Nennweite=1,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 3 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
T
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM
Weitere Suchbegriffe: T-PK-2, T-Schlauchverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1815
10
€ 8,90*
ab € 1,49*
€ 2,00*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,03*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.