Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBSD-WD-9 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568022266
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     18525
EAN/GTIN:
     4052568022266
Suchbegriffe:
FBSD-WD-9
Steckdose
Steckdose FBSD-WD-9 für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln. Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Befestigungsart=mit Überwurfmutter, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=30 g, Elektrischer Anschluss=(* Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, * M12x1, * 4-polig, * Dose gewinkelt / Schraubklemme)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FBSD
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Überwurfmutter
Schutzart:
IP67
Basierend auf Norm:
EN 61076-2-101 | EN 61984
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Form A | M12x1 | 4-polig | Dose gewinkelt / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich AC:
|V
Betriebsspannungsbereich DC:
|V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
;; MM
Anschlussquerschnitt:
|I2
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Überwurfmutter:
Zink-Druckguss | vernickelt
Farbe Gehäuse:
schwarz
Kabelverschraubung:
Pg9
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze | Weissbronze beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,98*
€ 19,03*
3 Tage
4
€ 8,90*
ab € 14,56*
€ 19,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 19,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.