| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568014223 Herst.-Nr.: 175096 EAN/GTIN: 4052568014223 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbausatz SMBR-8-25 zur Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8 . Baugröße=25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 70 °C, Werkstoff Profil=Aluminium-Knetlegierung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SMBR | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 25 | Werkstoff Halter: | POM | Werkstoff Profil: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,65* | € 3,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,73* | € 5,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,64* | € 5,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,22* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|