| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568012267 Herst.-Nr.: 161115 EAN/GTIN: 4052568012267 |
| |
|
| | |
| Einzelanschlussplatte NAS-1/8-02-VDMA Anschlüsse seitlich. Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=67 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NAS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/8 | Basierend auf Norm: | ISO 15407-1 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Anschluss Steuerluft 12/14: | M5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,90* | € 21,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,83* | € 21,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,10* | € 21,79* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,52* | € 22,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,35* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|