Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRVZS-0.75 Druckluftspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568012168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160235
EAN/GTIN:
     4052568012168
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Druckluftspeicher CRVZS-0.75 Volumen=0,75 l, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Zertifikat ausstellende Stelle=TSSACRN0H17477.5C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CRVZS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Halteklemmen
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991528
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Entspricht Norm:
AD 2000
Zulassung:
CRN | TÜV
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Volumen:
0,75 l
Zertifikat ausstellende Stelle:
TSSACRN0H17477.5C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
|NM
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Halteklemmen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,95*
€ 61,72*
2 Tage
287
€ 5,90*
ab € 53,15*
€ 67,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,86*
€ 97,54*
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 125,58*
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 125,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.