Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSNG-80 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009533
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     31744
EAN/GTIN:
     4052568009533
Suchbegriffe:
Gabelkopf
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Lagerbock LSNG-80 mit sphärischer Lagerung. Baugröße=80, Basierend auf Norm=VDMA 24562, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=997 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LSNG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
80
Produktgewicht:
|G
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Werkstoff Befestigung:
Kugelgraphitguss
Werkstoff Gelenklager:
Stahl | PTFE
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, LSNG-80, Lagerbock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,14*
€ 48,05*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,00*
€ 48,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 51,04*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 49,98*
€ 63,30*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,79*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNC-80
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.