Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S1-1-R2C2-C-6 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568007362
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546821
EAN/GTIN:
     4052568007362
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Reglerplatte VABF-S1-1-R2C2-C-6 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 6 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991581
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Basierend auf Norm:
ISO 5599-1
Baubreite:
|MM
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung
Druckregelbereich:
;; BAR
Werkstoff Bedienteil:
PA
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABF-S1-1-R2C2-C-6, Reglerplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 150,12*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 127,14*
€ 150,28*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 165,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.