Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBA-2-M12-5POL Busanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525632
EAN/GTIN:
     4052568006686
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Busanschluss FBA-2-M12-5POL für Ventilinsel CPV Direct, Stecker, 2xM12, 5-polig, für DeviceNet/CAN. Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Produktgewicht=28 g, Elektrischer Anschluss=(* Sub-D / M12x1, * 9-polig / 5-polig, * Dose gerade / Stecker und Dose), Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=4 A
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FBA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Schutzart:
IP65
Elektrischer Anschluss:
Sub-D / M12x1 | 9-polig / 5-polig | Dose gerade / Stecker und Dose
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
|V
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze | vergoldet
Strombelastbarkeit:
|A
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, canopen steckverbinder 5-polig, FBA-2-M12-5POL, Busanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 18,33*
€ 23,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 23,93*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,22*
€ 24,00*
€ 8,95*
ab € 22,85*
€ 30,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.