Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFU-1/4 Filter-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568005665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539132
EAN/GTIN:
     4052568005665
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer LFU-1/4 Baugröße=G1/4, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend, Eingangsdruck 1=0 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PP
Baugröße:
G1/4
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991531
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Kondensatablass:
manuell drehend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,67*
€ 85,17*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 70,29*
€ 88,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.