| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568003562 Herst.-Nr.: 19276 EAN/GTIN: 4052568003562 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbausatz SMBR-20 zur Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 an Zylindern ESNU, DSNU. Baugröße=20, Anziehdrehmoment=0,5 Nm, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SMBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 20 | Anziehdrehmoment: | |NM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,19* | € 10,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,46* | € 10,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,00* | € 11,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,48* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|