| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568003555 Herst.-Nr.: 19275 EAN/GTIN: 4052568003555 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbausatz SMBR-16 zur Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 an Zylindern ESNU, DSNU. Baugröße=16, Anziehdrehmoment=0,5 Nm, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SMBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 16 | Anziehdrehmoment: | |NM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,29* | € 10,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,49* | € 10,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,01* | € 11,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,50* | € 11,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,36* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|