Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-1/2-B Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001438
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6844
EAN/GTIN:
     4052568001438
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Schalldämpfer U-1/2-B Metallausführung; Außengewinde G1/2; 81 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
U
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Symbol:
00991473
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
705
€ 8,90*
ab € 10,19*
€ 13,94*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 14,05*
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,19*
€ 8,95*
ab € 11,97*
€ 16,91*
€ 5,46*
ab € 12,52*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.