Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220758694 Herst.-Nr.: 85202040 EAN/GTIN: 4007220758694 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Stufenlose Drehzahlregelung (mit Schnelltrieb ST 103 DIN 10 bis max. 40.000 RPM). Überlastungsschutz. Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP). Herausnehmbare Bedienkonsole mit Möglichkeit zur Verlängerung, z. B. hängende Ausführung für Arbeiten im Kessel. Lieferumfang: ME 22/150 mit 3-Phasen-Wechselstrom 4 m Netzkabel ohne Stecker, Stiftschlüssel. MEW 18/150 mit 1-Phasen-Wechselstrom 4 m Netzkabel mit Stecker, 2 Stiftschlüssel. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | ME 22/150 400 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.334,34* | € 3.412,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.399,40* | € 3.477,48* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.415,63* | € 3.493,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.424,23* | € 3.502,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.535,88* | € 3.693,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|