Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mammut Electronic ME 22/150 400 Volt 15.000-100 RPM/2.700 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics noise
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Connect an earth terminal to the ground (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-85202040
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     85202040
EAN/GTIN:
     4007220758694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
Fräsmotor
fräsmotor
Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2700 Watt
Leistungsabgabe:
2200 Watt
Drehzahlbereich, von:
100 RPM
Drehzahlbereich, bis:
15000 RPM
Spannung, von:
380 Volt
Spannung, bis:
480 Volt
Anschlusskupplung [DIN]:
10
Breite:
200 mm
Höhe:
320 mm
Länge:
445 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Mammut Electronic ME 22/150 400 Volt 15.000-100 RPM/2.700 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220758694
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Lärmentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
85015220 | 8501524000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
55400 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
27.84 kg
SAP Länge (VE):
595 mm
SAP Breite (VE):
255 mm
SAP Höhe (VE):
365 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Biegwellen-Antriebe ME22/150
ECLASS 12.0:
21051390
ECLASS 7.0:
21051390
ECLASS 8.1:
21051390
ECLASS 9.1:
21051390
proficlass 5.0:
EAC865c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21051390
ECLASS 11.1:
21051390
Vorteile:
Stufenlose Drehzahlregulierung. | Stärkstes und stabilstes Drehmoment. | Hohe Durchzugskraft im kompletten Drehzahlbereich. | Frequenzumrichter für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl. | Überlastungsschutz. | Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb. | Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP). | Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz. | Sehr geringe Geräuschentwicklung. | Herausnehmbare Bedienkonsole mit Möglichkeit zur Verlängerung. | Ein-/Ausschalter arretierbar.
AAO663:
4007220758694
AAO676:
85202040
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Elektroantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Mammut Electronic ME 22/150 400 Volt 15.000-100 RPM/2.700 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Elektroantriebe, Mehrdrehzahlantrieb Mammut Electronic
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.334,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.402,92*
€ 4.049,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,41*
€ 4.031,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.344,53*
€ 3.979,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,34*
€ 3.967,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.