Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 115-2,4 PSF STEELOX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220523032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61740326
EAN/GTIN:
     4007220523032
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 115-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
2 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 115-3,2 A 46 P PSF-INOX/22,23
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115mm pferd, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,93*
€ 1,33*
Lager 214
1000
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,43*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,43*
5 Tage
1000
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,47*
4 Tage
1000
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,48*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.