Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 125-3,2 PSF STEEL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220523001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61720226
EAN/GTIN:
     4007220523001
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 125-3,2 A 46 P PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 125-3,2 A 46 P PSF/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4893
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,56*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,59*
Lager 214
5743
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,67*
3 Tage
7600
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,70*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,71*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.