Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe HEAVY DUTY 80 T 300-3,4 Q SGP HD STEEL/25,4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220166185
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323025
EAN/GTIN:
     4007220166185
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 300-3,4 A 24 Q SG-HD/25,4
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
10.58 kg
Produkt-Typbezeichnung:
80 T 300-3,4 A 24 Q SG-HD/25,4
max. Drehzahl:
5100 1/s
Außendurchmesser:
300 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
Q
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300mm pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Stationäre Trennschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
409
20
pro Box
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 13,30*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 13,47*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 13,55*
Lager 214
409
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 14,28*
4 Tage
409
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 14,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Box
ab 40 Boxen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Box
ab 60 Boxen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Box
ab 200 Boxen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 285,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.