Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 230-3,0 PSF STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220163498
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61728222
EAN/GTIN:
     4007220163498
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 230-3,0 A 24 P PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
7.175 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 230-3,0 A 24 P PSF/22,23
max. Drehzahl:
6600 1/s
Außendurchmesser:
230 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,17*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,9144*
€ 2,286*
Lager 214
12925
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,31*
3 Tage
424
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,37*
4 Tage
394
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.