Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 1015 A 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220150863
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42301103
EAN/GTIN:
     4007220150863
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
POLICAP-Schleifkappen in Zylinderform ZYA (früher Form A).
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PC 1015 A A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PC 1015 A A 280
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2336
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,66*
3 Tage
2386
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,6728*
Lager 214
2386
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,68*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,68*
4 Tage
2386
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.