Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 2515/6 AR 120 GR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220146026
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41276112
EAN/GTIN:
     4007220146026
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2515/6 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.27 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 2515/6 AR 120 GR
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
14300 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 3,74*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,78*
Lager 214
140
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 4,00*
4 Tage
190
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,13*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.