Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220104002 Herst.-Nr.: 61300115 EAN/GTIN: 4007220104002 |
| |
|
| | |
| Spezial-Trennscheibe mit Keramikkorn für Stahl mit ultimativer Trennleistung und herausragender Standzeit. Optimiert für den Einsatz auf Stahlwerkstücken größerer Querschnitte. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL | Masse Gewicht: | 0.575 kg | Produkt-Typbezeichnung: | EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL | max. Drehzahl: | 13300 1/s | Außendurchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,01* | € 2,53* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,03* | € 2,55* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,10* | € 2,70* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,22* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,20* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|