Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX-Schleifrad mit Gewinde PNG 12550 M14 A 280


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220002667
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44642503
EAN/GTIN:
     4007220002667
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich. Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 12550 M14 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse Gewicht:
0.682 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PNG 12550 M14 A 280
max. Drehzahl:
3800 1/s
Breite:
50 mm
Gesamtbreite:
50 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
280
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze k280, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Schleifvliesräder, Vliesschleifräder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
2
pro Box
€ 5,00*
ab € 29,38*
€ 37,65*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 38,11*
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 30,22*
€ 39,11*
Lager 214
129
2
pro Box
€ 4,30*
ab € 30,79*
€ 39,54*
3 Tage
129
2
pro Box
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 40,28*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 39,54*
€ 47,05
pro Box
ab 4 Boxen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Box
ab 6 Boxen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 30,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 79,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.