Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagven »Blaue Serie« Abluftdros. R1/4 a., ger. Ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322500296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     299.014-4
EAN/GTIN:
     4047322500296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, Abluftdros., R 1/4 a., f. Schl.-A-Ø 4mm, Arbeitsdr. max. 10bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Pneumatikventile, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Geschwindigkeitsregulierventile, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,30*
3 Tage
97
1
€ 6,80*
ab € 6,01*
€ 8,34*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,14*
Lager 214
97
1
€ 4,30*
ab € 8,99*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.