| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322396882 Herst.-Nr.: 252.113 EAN/GTIN: 4047322396882 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Außensechskant und Bund, G 1/2, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur max.: | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen |
| | |
| |