Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube, PTFE-Dichtring, einfach, G 1/4, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322387460
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60.014 ES
EAN/GTIN:
     4047322387460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Hohlschraube
Hohlschraube mit PTFE-Dichtring, einfach, G 1/4, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Dichtung, dichtring ptfe, dichtring, riegler dichtring, Schnellsteckverbindungen »Edelstahl«, Schnellsteckverbinder, Edelstahl-Fittings, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,13*
4 Tage
95
1
€ 6,80*
ab € 6,37*
€ 8,75*
3 Tage
95
1
€ 8,50*
ab € 6,93*
€ 9,46*
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,66*
Lager 214
95
1
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.