| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322320313 Herst.-Nr.: 13.DM.16050 EAN/GTIN: 4047322320313 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 50, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Rohr: | Aluminium | Kolbenstange: | Stahl | Kolbenstangen IG: | M4x0,7 | Kolben: | Aluminium | Arbeitsdruck min.: | 1 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,67* | € 36,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,23* | € 36,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,85* | € 51,14* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,41* | € 61,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,51* | € 72,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|